{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | ALZTRONIC 6 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 540 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 700 min-1 - 10.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vrtanja v jeklo | 6 mm | |
Vpenjalo za orodje | B16 | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M6 | |
Hod vretena | 40 mm | |
Podajanje | ročna | |
Minimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo | 110 mm | |
Maksimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo | 250 mm | |
Prevesna dolžina | 200 mm | |
⌀ stebra | 50 mm | |
Nastavljanje višine vrtalne glave | Ročno kolo | |
Uporabna širina osnovne plošče | 300 mm | |
Uporabna dolžina osnovne plošče | 240 mm | |
Nazivna mera T-utora | 12 mm | |
Število T-utorov | 2 | |
Razdalja med T-utori | 80 mm | |
Masa | 64 kg | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 076560 6 |