{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 500 lm - 10.000 lm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrednost CRI | 80 | |
Barvna temperatura | 6.000 K | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12,6 V | |
Celotna dolžina | 380 mm | |
Celotna širina | 198 mm | |
Celotna višina | 198 mm | |
Masa | 3.800 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081260 84 |