{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 270 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 6 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 6 mm | |
Mera A | 246 mm | |
Mera B | 300 mm | |
Mera C | 120 mm | |
Mera D | 99 mm | |
Mera E | 81 mm | |
Mera F | 241 mm | |
Mera G | 49 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 600 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 300 kg | |
Masa | 20 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085990 600 | |
EAN/GTIN | 2050001780133 | |
Številka proizvajalca | SAV 531.01-P-600 |