Magnet za dvigovanje bremen 2000 kg

Št. art.: 085990 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
maksimalni ⌀ okroglega materiala 350 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala 3.500 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala 15 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala 15 mm
Mera A 480 mm
Mera B 477 mm
Mera C 165 mm
Mera D 161 mm
Mera E 112 mm
Mera F 499 mm
Mera G 80 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material 2.000 kg
Maksimalna obremenitev, okrogli material 1.000 kg
Masa 90 kg
Vrsta izdelka Magneti za dvigovanje bremen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085990 2000
EAN/GTIN 4045197372970
Številka proizvajalca 531.01-2000-P

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).
V celoti zaprt, kompakten in lahek magnet za dvigovanje bremen z varnostnim zapahom. Čvrsta konstrukcija, lahko tekoč vklop in izklop. Držalna površina magneta z dvema vzdolžnima poloma.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.
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
    Maks. nosilnost (plano) (kg) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico