{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | SPM 60 R | |
Izhodna moč | 85 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 60.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 230 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
⌀ vpenjalne stročnice | 3 mm | |
Masa | 0,17 kg | |
Delovni hrup | 68 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Dolžina | 140 mm | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079440 SMP60 | |
EAN/GTIN | 5000630 | |
Številka proizvajalca | SPM60R |