{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 15 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | AKFH 18-5 Select | |
Število vrtljajev v prostem teku | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
⌀ naležne plošče | 98 mm | |
Masa | 3 kg | |
Fazni kot | 45 stopinj | |
Radij | 2,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov |
Številka izdelka | 078124 AKFH18-5 | |
Številka proizvajalca | 71380161000 |