LED akumulatorska površinska svetilka 18 W

Št. art.: 081266 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca VEGA 1500 C+R
Svetlobni tok 2.500 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 750 lm
Čas obratovanja 3 h
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Vrednost CRI 80
Barvna temperatura 6.500 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,6 Ah
Napetost akumulatorja 11,1 V
Celotna dolžina 288 mm
Celotna širina 103 mm
Celotna višina 280 mm
Masa 1.600 g
Vrsta izdelka Površinske svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081266 18
EAN/GTIN 5708997354513
Številka proizvajalca 03.5451

Opis

Izvedba:

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe.
Z 2 stopnjama osvetlitve in časom delovanja do 3 ure. Jeklena nastavljiva noga, prašno lakirana.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Primerno za:

Trinožno stojalo art. 081252 vel. 1,35–3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor