{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
maksimalni tok polnjenja | 1 A | |
Maksimalno število polnilnih mest | 8 | |
Dolžina | 191 mm | |
Širina | 172 mm | |
Višina | 57 mm | |
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |
Številka izdelka | 081590 8PLUS | |
Številka proizvajalca | 5207442 |