Št. izdelka: 081163

Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito 8 vtičnic

Brand: brennenstuhl

Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito 8 vtičnic

po ponudbi
Dobavljivo takoj
44 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 30,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).
Nezlomljivo ohišje ima dovod kabla nasproti zaščiteno nameščenemu stikalu za preprosto upravljanje, z dodatno pripravo za obešanje.
Prenapetostna zaščita (13000 A) preprečuje izpad priključenih naprav zaradi nevarnih prenapetosti.

Pazi:

German version

Technical Data

Nazivna priključna moč (razvit)
3.500 W
Dolžina letve
630 mm
Napajanje
Omrežno napajanje
Struktura kabla
3G1,5
Razred kabla
H05VV-F
Dolžina kabla
2,5 m
Zagotovljena prenapetostna zaščita do
13.000 A
Stikalo za vklop-izklop
yes
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico