{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | NANO | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Moč segrevanja | 230 W | |
Čas segrevanja na 280 °C | pribl. 9 s | |
Zmogljivost segrevanja | 80 W | |
Območje regulacije temperature spajkalne konice | 150 °C - 450 °C | |
Masa spajkalnika brez priključka | 30 g | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Vrsta izdelka | Spajkalna postaja |
Številka izdelka | 082301 NANO | |
EAN/GTIN | 4003008088076 | |
Številka proizvajalca | 0IC1200A |