{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina ohišja | 490 mm | |
Globina ohišja | 190 mm | |
Višina ohišja | 409 mm | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Barva ohišja | modra | |
Izhodni priključek | 1/4 col | |
Vhodni priključek | 1/4 col | |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 17 m | |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | |
Material cevi | Poliuretan | |
Barva cevi | modra | |
Navijalna avtomatika SCS | Da | |
primerno za | Visokotlačni | |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi |
Številka izdelka | 080072 17S | |
EAN/GTIN | 7391390327246 | |
Številka proizvajalca | 309112120 |