Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Varnostna spojka z zunanjim navojem, aluminij 1/4 col

Št. art.: 080152 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni zunanji navoj 1/4 col
Uporaba Gumb

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080152 1/4
Številka proizvajalca 120964

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka s pritisnim gumbom NW 7,4. Pri pritisku se nastali tlak odzrači in spojko lahko sprostite brez udarcev cevi.

Standard:

Varnostna različica je v skladu z ISO-standardom DIN EN ISO 4414.