{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | edding 3000 | |
Maksimalna debelina črte | 3 mm | |
Minimalna debelina črte | 1,5 mm | |
Barva za pisanje | črna | |
Hitro sušeče | Da | |
vodoodporni | Da | |
za večkratno polnjenje | Da | |
Vrsta izdelka | Pisala za trajno označevanje |
Številka izdelka | 085130 BL | |
EAN/GTIN | 4004764007967 | |
Številka proizvajalca | 4-3000-001 SCHWARZ |