Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura udarnih številk, 10-delna Običajna pisava 0 − 9 5 mm

Št. art.: 085445 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 70 mm
Višina pisave 5 mm
Debelina držala 9,5
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085445 5

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Visoka kakovost, brunirana površina.

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli