{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Tip | D1 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Primerne širine traku za pisanje | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Omrežni adapter | vključno | |
Izvedba rezalca traku | avtomatična | |
Posebnosti | Povezava na računalnik (pametni telefon) | |
Masa brez akumulatorja | 488 g | |
Dolžina | 425 mm | |
Širina | 225 mm | |
Višina | 395 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za izdelavo napisov |
Številka izdelka | 085500 MOBILE | |
Številka proizvajalca | Dymo MobileLabeler |