Št. izdelka: 086437

Verižno obešalo s 3 verigami

Brand: Dolezych

Verižno obešalo s 3 verigami

Unit price
od 
€ 315,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).
Izredno čvrsto verižno obešalo z obesnimi kavlji GS.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljem) so dobavljive po ponudbi.

Technical Data

⌀ verige
10 mm
Nosilnost WLL β = 0° – 45°
6.700 kg
Nosilnost WLL β = 45 – 60°
4.750 kg
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico