{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nosilnost WLL SF 4:1 | 12 t | |
Notranji ⌀ obroča A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 108 mm | |
⌀ naležne zveze C | 65 mm | |
Mera D | 24 mm | |
Dolžina navoja matice E | 24 mm | |
Celotna višina F | 109 mm | |
⌀ navoja | M30 | |
Masa | 1,7 kg | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086477 M30 | |
EAN/GTIN | 2050001741851 |