{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nosilnost WLL SF 4:1 | 4 t | |
Notranji ⌀ obroča A | 35 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 63 mm | |
⌀ naležne zveze C | 35 mm | |
Mera D | 14 mm | |
Dolžina navoja matice E | 14 mm | |
Celotna višina F | 62 mm | |
⌀ navoja | M16 | |
Masa | 0,31 kg | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086477 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001741820 |