{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Dolžina obsega | 3 m | |
Uporabna dolžina | 1,5 m | |
Širina zanke | 91 mm | |
Nosilnost enojna neposredno WLL | 10.000 kg | |
Nosilnost enojna povezano WLL | 8.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL do 7° | 20.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° | 14.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 10.000 kg | |
Vrsta izdelka | Neskončne tovorne zanke |
Številka izdelka | 086285 1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001735911 | |
Številka proizvajalca | TE100015 |