{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | SJ354 | |
Vrsta lepilnega traku | Samopritrdilni trakovi | |
Lepilna masa | Sintetični kavčuk | |
Število vnovičnih uporab | 1.000 | |
temperaturna obstojnost do | −30 °C - 70 °C | |
Področje uporabe | Notranje področje | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 °C | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | črna | |
Dolžina | 2,5 m | |
Širina | 25 mm | |
Debelina | 5,7 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083692 SJ354 | |
EAN/GTIN | 4054596308305 | |
Številka proizvajalca | 7100123339 |