{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | MABASIC200 | |
Poraba moči | 900 W | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 450 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 19 mm Weldon | |
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo | 32 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Dolžina magnetne noge | 84 mm | |
Širina magnetne noge | 168 mm | |
Delovni hod | 160 mm | |
Masa | 12 kg | |
Dolžina | 260 mm | |
Širina | 160 mm | |
Višina | 360 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 076530 MABASIC200 |