Strojna noga 99001003

Št. art.: 077614 99001003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Strojni podstavek GIB
Masa 17 kg
Vrsta izdelka Strojna noga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077614 99001003
EAN/GTIN 2050001676795
Številka proizvajalca 99001003000

Opis

Izvedba:

Delovna višina je udobno nastavljiva s pomočjo plinske tlačne vzmeti. Robustna izvedba zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Z moduli za tračno brušenje kot tračni brusni stroj, z razširitvenimi moduli pa za brušenje radijev, vzdolžno brušenje, brušenje površin in Centerless brušenje ter za posnemanje zarobka.