{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Transport case | |
Oznaka proizvajalca | 8230 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.700 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.600 min-1 | |
⌀ lista za žago | 230 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 84 mm | |
Maksimalna globina reza 45° | 56 mm | |
Masa | 71 kg | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078234 8230 | |
EAN/GTIN | 4260052466834 | |
Številka proizvajalca | 608280I |