{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | 10850 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 28,2 l/min | |
Frekvenca udarjanja | 233 Hz | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Masa | 0,26 kg | |
Delovni hrup | 79 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Dolžina | 108 mm | |
Vrsta izdelka | Gravirno pisalo |
Številka izdelka | 079708 10850 | |
Številka proizvajalca | 10850 |