{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | S2480 | |
Območje vrtilnega momenta | 6 − 13 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M5 | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.500 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 600 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 0,78 kg | |
Delovni hrup | 90 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 6,4 m/s2 | |
Dolžina | 132 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079161 S2480 | |
Številka proizvajalca | 8431025790 |