{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | 7749 | |
Območje vrtilnega momenta | 135 Nm - 704 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M24 | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 540 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1,8 kg | |
Delovni hrup | 95 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 10,9 m/s2 | |
Dolžina | 171 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079202 7749 | |
Številka proizvajalca | 8941077491 |