{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | S2428L | |
Območje vrtilnega momenta | 3,5 Nm - 7 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M5 | |
Maksimalno število vrtljajev | 700 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Izvedba | Palični | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 360 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1 kg | |
Delovni hrup | 70 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079165 S2428L | |
Številka proizvajalca | S2428-L |