{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | HG 2620E | |
Poraba moči | 2.300 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Temperatura zraka | 50 °C - 700 °C | |
Pretok zraka | 150 l/min - 500 l/min | |
Masa | 840 g | |
Vrsta izdelka | Heissluftbläser |
Številka izdelka | 078321 008338 | |
EAN/GTIN | 4007841008338 | |
Številka proizvajalca | 008338 |