Izvedba:
Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z
vpenjalno glavo Starlock (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).
- Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).
- Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.
- Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.
- Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehkimi vložki in majhno maso.
Zmogljivo orodje MultiTool za hiter napredek pri delu (pri demontaži in obnovi) z več kot 30-delnim priborom za žaganje v les in kovino, brušenje, odstranjevanje ploščic itd.
Top−s kompletno opremo vklj. z obsežnim priborom za brušenje.
Obseg dobave:
30-delni komplet dodatne opreme, sesalna naprava in L-BOXX.
30-delna garnitura pribora vsebuje: 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× HM-žagin list (⌀ 75), 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× brusna plošča z luknjami, po 1× brusni list z luknjami (K60, K80, K120, K180).
1 garnitura v orodnem kovčku ”Top” z 2 brusnima ploščama (1 × z luknjami in 1 × brez lukenj), po 3 brusnimi diski z luknjami in brez lukenj (zrnatost 60, 80, 120, 180), 1 brusnim krožnikom ⌀ 115 mm z luknjami, po 2 brusnima diskoma z luknjami (zrnatost 60, 80, 180), 1 pripravo za odsesavanje, 1 trdnim strgalom, 1 žaginim listom E-Cut Longlife (35 mm), 1 univerzalnim žaginim listom E-Cut (44 mm), 1 žaginim listom E-Cut Longlife (65 mm), 1 segmentnim žaginim listom iz HSS, 1 segmentnim žaginim listom iz karbidne trdine, 1 rašplo iz karbidna trdine (trikotne oblike) z luknjami.