Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl Vijačnik s sredinskim ročajem

Št. art.: 071111
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
59 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Izklopilni vijačniki FEIN ACCU TEC so opremljeni za najvišje zahteve za natančno vijačenje v serijski proizvodnji.
  • EC-motorji brez ščetk z nekajkrat daljšo življenjsko dobo in do 80 % nižjimi stroški vzdrževanja.
  • Zakasnitev ponovnega vklopa po zaključenem vijačenju v izogib „prehitremu praznjenju“.
  • Blokada ponovnega vklopa, kadar napolnjenost akumulatorja ne zadošča za vijačenje.
  • Majhne tolerance zatezanja za visoko kakovost vijačenja.
  • Enakomerna natančnost zateznega momenta neodvisno od vrste vijačenja.
  • Vijačniki z možnostjo preizkušanja, vrednost CmK > 1,67 ±10 % (glede na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Izklopni vrtilni moment je za 25 % večji od zateznega vrtilnega momenta.
Momentni izklopni vijačnik s ParameterControl za preprosto in individualno programiranje na računalnikupreko adapterja za programiranje (art. 071135 vel. 92604163).
Prosto programiranje parametrov: število vrtljajev, smer vrtenja, vrtilni kot, vrtilni moment, prag za izklop vrtilnega momenta in čas.
Do 5 programskih korakov. Natančna prilagoditev na vsak primer vijačenja. Izklop z mehansko sklopko ob doseženem vrtilnem momentu. Idealen za procesno in časovno optimiziranje.
Izklopilni vijačnik za Li-ionski akumulator. Brez vzdrževanja do 500.000 vijačenj.

Obseg dobave:

Dobava vključuje le vijačnik brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev, orodja za nastavljanje in kotne glave. Dodatno naročite akumulator, polnilnik akumulatorjev, orodje za nastavljanje in kotno glavo točno za ta vijačnik.

Opomba:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.
Naprave za preverjanje vrtilnega momenta najdete od art. 654300 naprej. Senzorje za vrtilni moment/vrtilni kot najdete pod art. 654381. Storitev prednastavitve vrtilnega momenta po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico