{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | WSB 25-230X | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 2.500 W | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 6 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Največja globina rezanja | 66 mm | |
Masa | 5,4 kg | |
Posebnosti | QuickIN | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077151 72211100 | |
Številka proizvajalca | 72211100232 |