{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | WSG 20-230 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 2.000 W | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 6 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Največja globina rezanja | 66 mm | |
Masa | 4,5 kg | |
Posebnosti | M14 | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077151 72210800 | |
Številka proizvajalca | 72210800232 |