{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | AEG tip C 14 V | |
Oznaka proizvajalca | BS 14 G3 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 14,4 V | |
Izvedba motorja | 2-polni motor | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 36 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.700 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 12 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 32 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 12 V, 2-polni motor | |
USP2 | Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z 2 akumulatorskima baterijami |
Številka izdelka | 070221 BS14G3 | |
Številka proizvajalca | 4935451093 |