{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18 FDD2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 135 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.000 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 16 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 89 mm | |
Masa | 2,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik |
Številka izdelka | 070210 M18FDD2-2 |