{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18FDD | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 125 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.000 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 65 mm | |
Masa | 2,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18 V, 2 stopnji, FIXTEC | |
USP2 | brez akumulatorske baterije, v transportnem kovčku, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13 |
Številka izdelka | 070211 M18FDD2 | |
EAN/GTIN | 4002395810420 | |
Številka proizvajalca | 4933451063 |