{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18FPD-202X | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Izvedba motorja | FUEL™ | |
Maksimalni vrtilni moment | 135 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.000 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 16 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 89 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 16 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem | 13,2 m/s2 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja | 1,33 m/s2 | |
Masa | 2,1 kg | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Primerno za material | Zid; Beton; Kamen | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
Številka izdelka | 070111 M18FPD2-2 | |
Številka proizvajalca | 4933464263 |