{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip HB 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18FHZ-502X | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Dolžina hoda | 22 mm | |
Število hodov | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Masa | 2,6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 9,9 m/s2 | |
Posebnosti | FIXTEC, LED | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078220 M18FHZ | |
EAN/GTIN | 4058546030575 | |
Številka proizvajalca | 4933459885 |