{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18FMCS-502X | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba | Ročna krožna žaga | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.900 min-1 | |
⌀ lista za žago | 150 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 20 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 57 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Masa | 2,8 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078207 M18FMCS | |
EAN/GTIN | 4002395289288 | |
Številka proizvajalca | 4933459193 |