{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 100 mm | |
Dolžina | 600 mm | |
Barva | rdeča | |
Področje uporabe | do 20 kg - za vpenjanje v vrtalno glavo | |
6-kotno držalo | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Mešalna palica |
Številka izdelka | 087232 100X600 | |
EAN/GTIN | 4013307349181 | |
Številka proizvajalca | 304999001-329 |