Št. izdelka: 096910

Škatla za shranjevanje

Brand: GEBRA

Škatla za shranjevanje

po ponudbi
Dobavljivo takoj
1.060 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 15,40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Škatla za shranjevanje iz robustne umetne mase ABS za varno in čisto shranjevanje osebne varovalne opreme na delovnem mestu. Zaradi možnosti stenske pritrditve se lahko osebna varovalna oprema vedno shrani tam, kjer se uporablja. Brez možnosti zaklepanja.

Uporaba:

Za shranjevanje osebne varovalne opreme, kot so na primer zaščitna očala, maske za zaščito proti finemu prahu, zaščita sluha ali vida. Vključno s štirimi samolepilnimi nalepkami z varnostnimi oznakami za individualno označevanje.

Technical Data

Notranja dolžina
236 mm
Notranja širina
120 mm
Notranja višina
120 mm
Barva
modra
Velikost škatle za shranjevanje
Mini
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico