{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vsebina | 96 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 4343B | |
Nosilni material | PEHD | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črna/siva | |
Material prevleke | Nitril | |
Velikost rokavic | 7 | |
Masa | 37 g | |
Dolžina | 230 mm - 270 mm | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 3 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | da | |
Zračnost | dobro | |
Brez DMF | da | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | dobro | |
Oprijem v olju | zelo dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094470 7 |