Št. izdelka: 094819

Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Temp-Ice 700

Blagovna znamka: MAPA®

Podatki o vseh izdelkih:

po ponudbi
Dobavljivo takoj
251 kosov je takoj dobavljivih
Izdelek ni več na voljo
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Dobavljivo v 2-3 tednih
Dobavljivo v 3-4 tednih
Naknadna dobava
Cena na enoto
od 
€ 10,80
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
Cena na enoto from 12
od 
€ 9,00
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
Na seznam izdelkov Deli izdelek
Tuev Logo

Opis

Izvedba:

TempIce 700. Ščitijo pri delu do –10 °C in nudijo sočasno udobje, spretnost prstov in elastičnost. Prevleka iz nitrila z veliko odpornostjo proti obrabi zagotavlja odličen oprijem pri delu z mokrimi konstrukcijskimi elementi. Neprepustne za vlago in vodoodbojne.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični podatki

EN 388:2016
3222X
EN 511
02X
Nosilni material
Pletene
Prevleka
Nitril
Barva
črna/modra
Vrsta izdelka
Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico