Visoki delovni čevlji z vezalkami, sive barve VINTAGE Mid ESD, S3

Št. art.: 092231
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
33 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Sodobni varnostni delovni čevlji v Vintage dizajnu.
  • Vrhnji material iz robustnega govejega usnja.
  • Zračna tekstilna podloga Bioactive za prijetne klimatske razmere nog.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO grey.
  • Podplat iz TPU/PU L10, nedrseč.
  • ESD-oprema.

Varnostni delovni čevlji z bioaktivno notranjo podlogo. Posebej prijazna za kožo, blaži vonjave. Priložene posebne vezalke (sive).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnimi vezalkami sive barve.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 37–48.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "VINTAGE"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "ESD rešitve"
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico