{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 2.252 mm | |
Širina | 350 mm | |
Globina | 741 mm | |
Pretočni tlak | 2 bar - 6 bar | |
Pretočni tlak | 29 psi | |
Pretok zasilnega tuša | 76 l/min | |
Pretok prhe za oči/obraz | 12 l/min | |
Priključek za BSP dovod/odvod | 1.1/4 col | |
Montažna situacija | talna namestitev | |
Področje uporabe | za notranje varnostne obroče | |
Vrsta izdelka | Zasilni tuš |
Številka izdelka | 984160 1 | |
EAN/GTIN | 662641922402 |