{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Serija | Delovna oblačila | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | temno modra | |
Material | Bombaž, poliester | |
Univerzalna velikost | S | |
Kroj | moški | |
S polo ovratnikom | da | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090210 S |