{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Serija | Essential Classic | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 160 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | črnilo | |
Material | Bombaž | |
Univerzalna velikost | XL | |
Kroj | Univerzalne | |
Vrsta izdelka | T-Shirt |
Številka izdelka | 090130 XL | |
EAN/GTIN | 2050001758620 | |
Številka proizvajalca | 292-034XL |