{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Serija | Delovna oblačila | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 230 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | temno modra | |
Material | 3-slojni laminat s tehnologijo TRIACTIVE-PRO | |
Material notranje podloge | Lahek flis | |
Univerzalna velikost | S | |
zračno | Da | |
neprepustno za veter | Da | |
Kroj | Moški kroj | |
Zapiranje jopiča | Zadrga | |
Vrsta izdelka | Softshell jopič |
Številka izdelka | 090510 S |