Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 36×27 E) za prednjo višino predala 200 mm

Št. art.: 960246
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje orodja, naprav, malih delov itn.

Primerno za:

Predale vel. 36×27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×459 mm.