{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Delovna višina pribl. | 2,5 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,5 m | |
Širina platforme | 1.300 mm | |
Globina platforme | 290 mm | |
Masa | 7,5 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne platforme |
Številka izdelka | 966540 500 | |
EAN/GTIN | 4031405744042 |