Št. izdelka: 970755

Omara za oskrbo CNC-strojev s predali 26×20G

Blagovna znamka: GARANT GridLine
Izvlek predala (delno/v celoti) 100
Nastavljanje višine v rastru 25
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Nosilnost predalov/polic 200

Podatki o vseh izdelkih:

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 kosov je takoj dobavljivih
Izdelek ni več na voljo
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Dobavljivo v 2-3 tednih
Dobavljivo v 3-4 tednih
Naknadna dobava
Cena na enoto
od 
€ 1.335,00
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
Na seznam izdelkov Deli izdelek
Tuev Logo

Opis

Izvedba:

Omara za oskrbo strojev za orodje v 60×28G, s predali 26×20G. S srednjo steno in kroglično uležajenimi drsnimi vrati, zapiranje z ročajem s cilindrično ključavnico, s povišanim robom na 3 straneh in podlogo iz žlebaste gume. Brez zapore proti izvlečenju. Nosilnost predalov in polic je 200 kg.

Lakiranje:

Ogrodje, izvlečljive police in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Za skladiščenje orodja potrebujete predalni vložek art. 970708.

Tehnični podatki

Debelina materiala
1,2 mm
Nosilnost predalov/polic
200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)
100 %
Nastavljanje višine v rastru
25 mm
Cilindrična ključavnica
Modularni vložek
Izbira barv
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G
26×20G
Vrsta izdelka
Omara za oskrbo CNC-strojev

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico